ProductPage

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CVH, met afsluitventiel, Staal verzinkt, binnendraad NPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Code: CVH-NF33-AZN
Maximale werkdruk (bar): 138
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie CVH in Staal, binnendraad NPT 1" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie CVH in Staal, binnendraad NPT 1" ERIKS Artikelnr: 13210531
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,16
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Code: CVH-NF33-AZN
Maximale werkdruk (bar): 138
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)