ProductPage

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling type 14, met eenzijdig een afsluitventiel, Messing, buitendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing
  • Messing venikkeld of staal op aanvraag
  • Kan gekoppeld worden op de steker in staal verzinkt uit 22 serie
  • Type 14 heeft het ARO210 profiel
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 1/2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210

Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 14 series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ARO 210
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/4" FIXX LOK Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 14378396
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,83
Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 3/8" FIXX LOK Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 14378397
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,83
Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/2" FIXX LOK Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 14378399
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,83
Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 14 series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ARO 210
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)