Reinigingspistool DINGA rood in RVS, met handgreep, lans en beschermingsbeugel
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
De robuuste heet water reinigingspistool met "koudegreep" handvat inclusief lans met handgrip en regelbare spuitmond.
Technische gegevens:
- Behuizing: RVS AISI 316
- Beschermmantel: EPDM rubber
- Afdichtingen: FPM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 95 °C
- Max. werkdruk 24 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Met beschermingsbeugel
- Niet voor stoom
Ook leverbaar:
- Reinigingspistolen in messing en lichtgewicht kunststof uitvoering
- Speciale reinigingspistolen voor grote wateropbrengst
- Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX