BRAUNWARTH Slanghaspel maximum bedrijfsdruk 60 BAR zonder slang
Automatische slanghaspel met terugtrekveer voor olie, water, perslucht, zonder slang
• Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
• Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet: 60 bar.
Temperatuurbestendig: van –40 °C tot +100 °C.
Rubberslang: zwart, slijtvast, compl. gewapend.
Los slangeinde: 1/2" uitwendige schroefdraad met knikbeveiliging en slangbuffer.
BRAUNWARTH
Slanghaspel SHV.500.15.08
ERIKS Artikelnr: 10069451
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.456,80
|
||
BRAUNWARTH
Slanghaspel voor 20m slang tot 60 bar
ERIKS Artikelnr: 10014421
Catalogusartikelnr 1: 3061.5342 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.412,54
|
||
BRAUNWARTH
Slanghaspel voor 15 m slang
ERIKS Artikelnr: 10069448
Catalogusartikelnr 1: 3061.5341 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.298,50
|
||
BRAUNWARTH
Slanghaspel voor 10 m slang tot 60 bar
ERIKS Artikelnr: 10014424
Catalogusartikelnr 1: 3061.5340 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.150,46
|
||
BRAUNWARTH
Slanghaspel SHV.500.15.19
ERIKS Artikelnr: 10014419
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.453,37
|
||
BRAUNWARTH
Slanghaspel SHV.500.10.19
ERIKS Artikelnr: 10069449
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.279,82
|