ProductPage

RAASM Waterhaspel voedingsindustrie 200 bar RVS 304 tot 130°C vast

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Type: Slanghapel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar (bar): 200
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Slanghaspel voedingindustrie 5/16" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S330 8333.301 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 5/16" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S330 8333.301 ERIKS Artikelnr: 12735268
 
Prijs (Per stuk):
€ 827,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S430 8434.302 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S430 8434.302 ERIKS Artikelnr: 12735327
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.209,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8533.301 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8533.301 ERIKS Artikelnr: 12735328
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.654,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8543.301 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8543.301 ERIKS Artikelnr: 12735330
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.824,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S390 8393.301 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S390 8393.301 ERIKS Artikelnr: 12735445
 
Prijs (Per stuk):
€ 886,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 50 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S560 8563.302 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 50 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S560 8563.302 ERIKS Artikelnr: 12735451
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.108,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 25 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8533.302 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 25 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S530 8533.302 ERIKS Artikelnr: 12735329
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.669,00
Type: Slanghapel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar (bar): 200
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)