ProductPage

ECON® Klokvlottercondenspot Type 8964E roestvaststaal draaibare flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te hangen.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8964EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8964ES maximum dP 9bar
  • Type 8964E maximum dP 17bar
  • Type 8964EL maximum dP 28bar
Bijzonderheden

  • Universele draaibare aansluitflens voor snelle montage.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn geschikt voor montage in horizontale en verticale leidingen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: Universeel
Aansluiting: Draaibare Flens
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Materiaal flens
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 8964EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 14250952
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,58
Klokvlotter condenspot Type 8964EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 stalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 stalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 14194462
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,13
Klokvlotter condenspot Type 8964ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 13024948
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,58
Klokvlotter condenspot Type 8964ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 stalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 stalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 13286016
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,13
Klokvlotter condenspot Type 8964E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 12981739
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,58
Klokvlotter condenspot Type 8964E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 stalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 stalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 12726716
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,13
Klokvlotter condenspot Type 8964EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 roestvaststalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 13312290
 
Prijs (Per stuk):
€ 339,58
Klokvlotter condenspot Type 8964EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 stalen draaibare flens ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 stalen draaibare flens ERIKS Artikelnr: 12726717
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,13
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: Universeel
Aansluiting: Draaibare Flens
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Materiaal flens
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Econ® roestvaststalen universele (swivel) leidingconnector ten behoevevan condenspotten (Fig. 8964E) welke zijn uitgevoerd met een draaibare koppeling.
Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te monteren.
Bijkomend voordeel is dat bij vervanging of onderhoud de condenspot gemakkelijk is los te nemen van de connector doormiddel van 2 bouten.

Toepassingsgebied
  • Aansluitstukken ten behoeve klokvlotter condenspotten met universal swivel connector.
Bijzonderheden
  • ECON® geflensde aansluitstukken zijn off-center zodat de standaard emmerpot gemonteerd kan worden.
  • Voordeel is dat u voor zowel verticale of horizontale montage maar 1 type condenspot nodig heeft.
  • Geflensde versie zowel met stalen als roestvaststalen flenzen beschikbaar.