ProductPage

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Een gietpolyamide die zeer slijtvast is en hoge drukvastheid kent in combinatie met een goede kruipvastheid. Het materiaal is hoog slagvast en zeer taai. PA6G heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Deze materiaalkwaliteit is ook verkrijgbaar in grote, massieve gietstukken.

Toepassing

Dit materiaal is geschikt glijlagers en -stroken, tandwielen en tandheugels, loop- en geleidewielen, kabelschijven, afschrapers, glij- en slijtplaten, stansonderlegplaten en transportrollen.Wordt bijvoorvbeeld toegepast in de visserij als diabolo rol voor kabels van de visnetten.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid 6 G
Kleur
Dikte (mm)
Lengte (mm): 2000
Breedte (mm)
Temperatuur (°C): van -30 tot 100
Antistatisch: Nee
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x8 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x8 mm ERIKS Artikelnr: 12169930
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x10 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x10 mm ERIKS Artikelnr: 12169931
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x10 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x10 mm ERIKS Artikelnr: 11383665
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epramid 6 G zwart 2000x1000x12 EPRAMID Plaat Epramid 6 G zwart 2000x1000x12 ERIKS Artikelnr: 12169932
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x12 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x12 mm ERIKS Artikelnr: 11148685
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x16 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x16 mm ERIKS Artikelnr: 12169934
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x16 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x16 mm ERIKS Artikelnr: 11468449
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x20 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x20 mm ERIKS Artikelnr: 12169935
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x20 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x20 mm ERIKS Artikelnr: 11468450
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x25 mm EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1000x25 mm ERIKS Artikelnr: 12169936
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid 6 G
Kleur
Dikte (mm)
Lengte (mm): 2000
Breedte (mm)
Temperatuur (°C): van -30 tot 100
Antistatisch: Nee
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende