ProductPage

EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld)


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid G-Oil
Kleur
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 1000
Handelsnaam: Epramid 6 G
Fabricagemethode: Gegoten
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
excl. btw
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø60x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036734
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø80x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø80x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036736
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø90x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø90x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036737
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø100x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø100x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036725
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø110x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø110x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036726
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø120x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø120x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036727
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø50x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø50x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036383
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø60x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036385
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø80x1000 mm EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) geel ø80x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036387
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid G-Oil
Kleur
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 1000
Handelsnaam: Epramid 6 G
Fabricagemethode: Gegoten
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)