ProductPage

EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Uitermate geschikt voor stoomtoepassingen

Technische informatie
Materiaal: PEEK
Materiaal kwaliteit: Epratone PEEK GF30
Kleur: Naturel
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 1000
Handelsnaam: Epratone PEEK
Fabricagemethode: Geëxtrudeerd
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø30x1000 mm EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr: 12727350
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø40x1000 mm EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø40x1000 mm ERIKS Artikelnr: 10036923
 
Log in om prijzen te zien
Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø60x1000 mm EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr: 12727360
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PEEK
Materiaal kwaliteit: Epratone PEEK GF30
Kleur: Naturel
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 1000
Handelsnaam: Epratone PEEK
Fabricagemethode: Geëxtrudeerd
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)