ProductPage

SKF Glijstrip Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm Serie: PCMS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

POM composite glijstrips zijn geschikt voor alle soorten ruimtebesparende configuraties. Deze glijstrips kunnen eenvoudig in de toepassing en op het tegenvlak worden aangebracht. De glijstrips worden aangeduid als vooraf gesmeerd omdat hun materiaal is ontworpen om te werken met marginale smering.
Voordelen van deze glijstrips zijn onder andere:

  • ▪ onderhoudsvrije werking
  • ▪ zeer goede wrijvingseigenschappen
  • ▪ hoog draagvermogen
  • ▪ hoge glijsnelheid
POM composite glijstrips zijn geschikt voor toepassingen waarbij een glijdend materiaal met zelfsmerende eigenschappen een vereiste is.
Voorbeelden van toepassingsgebieden voor deze bussen zijn:
  • landbouwmachines
  • bouwmachines
  • material handling
  • huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen

Lengte (mm): 500
Breedte (mm): 200
Hoogte (mm)
Onderhoud: Onderhoudsarm
Materiaal loopvlak: POM composiet
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Glijstrip Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMS 2005002.50 M SKF Glijstrip Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMS 2005002.50 M ERIKS Artikelnr: 23768840

Catalogusartikelnr 1: PCMS 2005002.50 M

 
Log in om prijzen te zien
Glijstrip Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMS 2005003.06 M SKF Glijstrip Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMS 2005003.06 M ERIKS Artikelnr: 23768841

Catalogusartikelnr 1: PCMS 2005003.06 M

 
Log in om prijzen te zien
Lengte (mm): 500
Breedte (mm): 200
Hoogte (mm)
Onderhoud: Onderhoudsarm
Materiaal loopvlak: POM composiet
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)