ProductPage

EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht Serie: 617

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust in bedrijf, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Eenrijige groefkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lager met wrijvingsarme afdichtingen 2RU, LLB:
Deze contactvrije afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat.Tussen de afdichting en de binnenring is een zeer nauwe spleet waardoor ze net geen contact maken. Daardoor kunnen lagers met wrijvingsarme afdichtingen worden gebruikt bij dezelfde hoge toerentallen als lagers met Z-afdichtingen, maar leveren zij een betere afdichting.

Lagers met slepende afdichtingen 2RS, LLU:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm): 4
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61700 2Z EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61700 2Z ERIKS Artikelnr: 23198414
 
Prijs (Per stuk):
€ 67,35
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61700 2RS EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61700 2RS ERIKS Artikelnr: 13550090
 
Prijs (Per stuk):
€ 62,00
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61701 2Z EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61701 2Z ERIKS Artikelnr: 13454166
 
Prijs (Per stuk):
€ 78,91
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61701 2RS EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61701 2RS ERIKS Artikelnr: 13550092
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,57
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61702 2Z EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61702 2Z ERIKS Artikelnr: 13550094
 
Prijs (Per stuk):
€ 88,65
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61702 2RS EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61702 2RS ERIKS Artikelnr: 13550093
 
Prijs (Per stuk):
€ 93,26
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61703 2Z EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61703 2Z ERIKS Artikelnr: 13550097
 
Prijs (Per stuk):
€ 89,53
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61703 2RS EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61703 2RS ERIKS Artikelnr: 13550096
 
Prijs (Per stuk):
€ 94,00
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61704 2Z EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61704 2Z ERIKS Artikelnr: 13550100
 
Prijs (Per stuk):
€ 110,53
Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61704 2RS EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61704 2RS ERIKS Artikelnr: 13550099
 
Prijs (Per stuk):
€ 115,53
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm): 4
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende