ProductPage

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef Staal Open

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen hebben een vulopening in zowel de binnen- als de buitenring zodat er meer en grotere kogels kunnen worden opgenomen dan in de standaard groefkogellagers. Deze lagers hebben een groter radiaal draagvermogen maar een geringer axiaal draagvermogen dan groefkogellagers zonder vulopeningen. Ze kunnen ook niet bij even hoge toerentallen werken als lagers zonder vulopeningen. De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar met een borgringgroef in de buitenring met (NR) of zonder (N) bijpassende borgring.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm): 90
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: met borgringgroef
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef Staal Open 308 N SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef Staal Open 308 N ERIKS Artikelnr: 13196795
 
Prijs (Per stuk):
€ 82,88
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef Staal Open 210 N SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef Staal Open 210 N ERIKS Artikelnr: 23755355

Catalogusartikelnr 1: 210 N

 
Prijs (Per stuk):
€ 85,40
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm): 90
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: met borgringgroef
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)