ProductPage

FAG Magneetlager Serie: BO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De inbouwmaten van schouderkogellagers komen overeen met die van groefkogellagers. In de buitenring bevindt zich echter een schouder. Daarmee zijn deze lagers bijzonder montagevriendelijk.De buitenring kan gescheiden van de binnenring en kooi gemonteerd worden omdat de kooi en binnenring demontabel zijn van de buitenring. Over het algemeen worden messingplaat kooien gebruikt.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 17
Buitendiameter (mm): 44
Breedte (mm): 11
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Kunststof
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Magneetlager BO17-TVP FAG Magneetlager BO17-TVP ERIKS Artikelnr: 11833405
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,30
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 17
Buitendiameter (mm): 44
Breedte (mm): 11
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Kunststof
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)