ProductPage

EZO Miniatuurkogellager met flens roestvast staal tweezijdig afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniatuurkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Alle lagers zijn ook in een roestvrijstalen variant leverbaar (achtervoegsel VA). Het draaggetal van een VA lager vermindert met ongeveer 15% vergeleken met de aangegeven waarde van het chroomstalen lager. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met bechermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lager met wrijvingsarme afdichtingen 2RU, LLB:
Deze contactvrije afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat.Tussen de afdichting en de binnenring is een zeer nauwe spleet waardoor ze net geen contact maken. Daardoor kunnen lagers met wrijvingsarme afdichtingen worden gebruikt bij dezelfde hoge toerentallen als lagers met Z-afdichtingen, maar leveren zij een betere afdichting.

Lagers met slepende afdichtingen 2RS, LLU:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (56 van 56 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 681 X 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 681 X 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478397
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,96
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 601 X 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 601 X 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478361
 
Prijs (Per stuk):
€ 36,84
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 682 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 682 2Z VA ERIKS Artikelnr: 11833454
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,25
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 52 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 52 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478476
 
Prijs (Per stuk):
€ 30,80
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 692 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 692 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478430
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,73
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 72 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 72 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478483
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,28
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 682 X 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 682 X 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478404
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,35
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 692 X 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 692 X 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478434
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,35
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 602 X 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 602 X 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478366
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,28
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 63 2Z VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 63 2Z VA ERIKS Artikelnr: 12478480
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,08
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (56 van 56 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende