ProductPage

EZO Miniatuurkogellager met flens tweezijdig afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniatuurkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lager met wrijvingsarme afdichtingen 2RU, LLB:
Deze contactvrije afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat.Tussen de afdichting en de binnenring is een zeer nauwe spleet waardoor ze net geen contact maken. Daardoor kunnen lagers met wrijvingsarme afdichtingen worden gebruikt bij dezelfde hoge toerentallen als lagers met Z-afdichtingen, maar leveren zij een betere afdichting.

Lagers met slepende afdichtingen 2RS, LLU:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (53 van 53 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 681 X 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 681 X 2Z ERIKS Artikelnr: 12478396
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,52
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 691 X 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 691 X 2Z ERIKS Artikelnr: 12478426
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,96
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 682 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 682 2Z ERIKS Artikelnr: 12478400
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,13
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF 52 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF 52 2Z ERIKS Artikelnr: 12478475
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,13
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 692 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 692 2Z ERIKS Artikelnr: 12478429
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,08
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 602 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 602 2Z ERIKS Artikelnr: 12478363
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,00
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 682 X 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 682 X 2Z ERIKS Artikelnr: 12478403
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,13
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 692 X 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 692 X 2Z ERIKS Artikelnr: 12478433
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,73
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 602 X 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 602 X 2Z ERIKS Artikelnr: 12478365
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,19
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF 63 2Z EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF 63 2Z ERIKS Artikelnr: 11834774
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,12
Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (53 van 53 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende