ProductPage

SKF Miniatuurkogellager tweezijdig afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lager met wrijvingsarme afdichtingen 2RSL, 2RZ:
Deze contactvrije afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat.Tussen de afdichting en de binnenring is een zeer nauwe spleet waardoor ze net geen contact maken. Daardoor kunnen lagers met wrijvingsarme afdichtingen worden gebruikt bij dezelfde hoge toerentallen als lagers met Z-afdichtingen, maar leveren zij een betere afdichting.

Lagers met slepende afdichtingen 2RSH, 2RS1:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling
Kooi
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling
Met flens: Nee
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 638/1.5-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 638/1.5-2Z ERIKS Artikelnr: 13198668
 
Log in om prijzen te zien
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 619/3-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 619/3-2Z ERIKS Artikelnr: 23758069

Catalogusartikelnr 1: 619/3-2Z

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,95
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 639/3-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 639/3-2Z ERIKS Artikelnr: 23759204

Catalogusartikelnr 1: 639/3-2Z

 
Log in om prijzen te zien
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2Z/C3 SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2Z/C3 ERIKS Artikelnr: 23758688

Catalogusartikelnr 1: 623-2Z/C3

 
Log in om prijzen te zien
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2Z ERIKS Artikelnr: 23758687

Catalogusartikelnr 1: 623-2Z

 
Log in om prijzen te zien
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2RS1 SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 623-2RS1 ERIKS Artikelnr: 23758686

Catalogusartikelnr 1: 623-2RS1

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,88
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 628/4-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 628/4-2Z ERIKS Artikelnr: 23758754

Catalogusartikelnr 1: 628/4-2Z

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,17
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 638/4-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 638/4-2Z ERIKS Artikelnr: 23759196

Catalogusartikelnr 1: 638/4-2Z

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,89
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 619/4-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 619/4-2Z ERIKS Artikelnr: 23758070

Catalogusartikelnr 1: 619/4-2Z

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,06
Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 604-2Z SKF Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 604-2Z ERIKS Artikelnr: 23757883

Catalogusartikelnr 1: 604-2Z

 
Prijs (Per stuk):
€ 16,14
Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Lagerspeling
Kooi
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling
Met flens: Nee
Filters wissen (113 van 113 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende