EZO Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Serie: 511
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniatuurkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51101 VA
ERIKS Artikelnr: 13550084
|
Prijs (Per stuk):
€ 138,74
|
||
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51102 VA
ERIKS Artikelnr: 13448018
|
Prijs (Per stuk):
€ 139,89
|
||
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51103 VA
ERIKS Artikelnr: 13550085
|
Prijs (Per stuk):
€ 149,76
|
||
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51104 VA
ERIKS Artikelnr: 13550086
|
Prijs (Per stuk):
€ 165,83
|
||
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51105 VA
ERIKS Artikelnr: 13550087
|
Prijs (Per stuk):
€ 196,92
|
||
EZO
Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51106 VA
ERIKS Artikelnr: 13550088
|
Prijs (Per stuk):
€ 218,18
|