SKF EasyPull hydraulische lagertrekker serie TMMA..H
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De gepatenteerde SKF EasyPull, een stevige lagertrekker met veeraangedreven armen, is één van de meest gebruiksvriendelijke en veiligste gereedschappen op de markt. Door het ergonomische ontwerp met de veeraangedreven armen kan de gebruiker de lagertrekker in één beweging achter het component plaatsen. De SKF EasyPull hydraulisch is beschikbaar als complete kit met driedelige trekplaat en beschermhoes.
Eigenschappen:
Gebruiksklare, geïntegreerde hydraulische cilinder, pomp en trekker, aanschaffen van losse onderdelen niet nodig.
Veiligheidspen voorkomt dat spindels en lagertrekkers door extreme krachten worden overbelast.
Het geveerde centerpunt van de hydraulische spindel maakt een eenvoudige centrering van de lagertrekker op de as mogelijk zonder de as te beschadigen.
De TMMA 100H met een slag van 80 mm, TMMA 75H met een slag van 75 mm waardoor de meeste demontages in slechts één handeling kunnen worden verricht.
Geleverd met verlengstukken en één neusstuk.
De sets worden geleverd in een robuuste en op maat gemaakte opbergkist waarin alle onderdelen netjes kunnen worden opgeborgen wat het risico van verlies of beschadigingen van één van de onderdelen minimaliseert.
SKF
EasyPull hydraulische lagertrekker 75kN TMMA 75H
ERIKS Artikelnr: 23770630
Catalogusartikelnr 1: TMMA 75H |
Prijs (Per stuk):
€ 947,55
|
||
SKF
EasyPull hydraulische lagertrekker 100kN TMMA 100H
ERIKS Artikelnr: 23770610
Catalogusartikelnr 1: TMMA 100H |
Prijs (Per stuk):
€ 1.122,35
|