SKF EasyPull hydraulische trekkerset serie TMMA..H/SET
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
Een lagertrekkerset met een hydraulische SKF EasyPull, een driedelige trekplaatTMMS serie en een beschermhoes voor een snelle en veilige demontage met minimaal schaderisico. Vooral geschikt voor het demonteren van tonlagers en CARB lagers,maar ook voor het loskoppelen van andere onderdelen zoals riemschijven en vliegwielen. Dankzij de beschermhoes van de TMMX serie, gemaakt uit een stevigen transparant materiaal, kan de gebruiker perfect zien wat hij doeten de demonteerprocedure dus nauwgezet volgen. Bij hetdemonteren beschermt deze hoes tegen rondvliegende onderdelen van lagers of andere onderdelen, wat de gebruiksveiligheid aanzienlijk verhoogt. Een robuuste en op maat gemaakte opbergkist waarin alleonderdelen netjes kunnen worden opgeborgen wat het risico vanverlies of beschadigingen van één van de onderdelen minimaliseert.
SKF
EasyPull hydraulische trekkerset 100kN TMMA 100H/SET
ERIKS Artikelnr: 23770613
Catalogusartikelnr 1: TMMA 100H/SET |
Prijs (Per stuk):
€ 1.683,55
|
||
SKF
EasyPull hydraulische trekkerset 75kN TMMA 75H/SET
ERIKS Artikelnr: 12176733
Catalogusartikelnr 1: TMMA 75H/SET |
Prijs (Per stuk):
€ 1.251,15
|
||
SKF
Opbergkoffer leeg TMMA 8E-1
ERIKS Artikelnr: 13378560
|
Prijs (Per stuk):
€ 202,35
|