SKF EasyPull mechanische lagertekker serie TMMA
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | ENG (PDF) |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De gepatenteerde SKF EasyPull, een stevige lagertrekker met veeraangedreven armen, is één van de meest gebruiksvriendelijke en veiligste gereedschappen op de markt. Door het ergonomische ontwerp met de veeraangedreven armen kan de gebruiker de lagertrekker in één beweging achter het component plaatsen.
Eigenschappen:
- Door het unieke veeropeningsmechanisme met de rode ringen kan de EasyPull met één handbeweging achter de component worden geplaatst.
- Zelfborgende armen voorkomen het glijden van de trekker onder belasting.
- Dubbele hexagonale koppen laten een eenvoudigere toepassing toe van de trekkracht.
- Zelfcentrering en neusstuk helpen asbeschadiging te voorkomen.
- Efficiënt tijdgebruik door snelle demontage.
- Hydraulische spindels TMHS75 et TMHS100 zijn beschikbaar als accessoire voor de 80 en 120 versies.
SKF
EasyPull mechanische lagertekker 60kN TMMA 60
ERIKS Artikelnr: 23770626
Catalogusartikelnr 1: TMMA 60 |
Prijs (Per stuk):
€ 423,15
|
||
SKF
EasyPull mechanische lagertekker 80kN TMMA 80
ERIKS Artikelnr: 23770637
Catalogusartikelnr 1: TMMA 80 |
Prijs (Per stuk):
€ 515,15
|
||
SKF
EasyPull mechanische lagertekker 120kN TMMA 120
ERIKS Artikelnr: 23770614
Catalogusartikelnr 1: TMMA 120 |
Prijs (Per stuk):
€ 735,95
|