SKF Elektrische verwarmingsplaat Serie: 729659
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Manual | Handleiding (PDF) |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De elektrische verwarmingsplaat 729659 C is speciaal ontworpen voor het verwarmen van partijen kleine lagers voordat deze worden gemonteerd. De temperatuur van de plaat kan aangepast worden van 50 tot 200 °C. Het platte verwarmings- oppervlak staat borg voor een gelijke verwarming van de lagers en het deksel zorgt ervoor dat de warmte binnen het deksel en de verontreinigingen buiten blijven.
- Vermogen: 1000 W
- Dekselhoogte: 50 mm
- Plaatafmetingen (lxb): 380x178 mm
- Totale afmeting (lxbxh): 390x240x140mm
- Gewicht: 4,7 kg
SKF
Elektrisch verwarmingsplaat 115V (50/60Hz) 729659 C/110V
ERIKS Artikelnr: 24007024
Catalogusartikelnr 1: 729659 C/110V |
Prijs (Per stuk):
€ 965,95
|
||
SKF
Elektrisch verwarmingsplaat 230V (50/60Hz) 729659 C
ERIKS Artikelnr: 23759757
Catalogusartikelnr 1: 729659 C |
Prijs (Per stuk):
€ 965,95
|