SKF Endoscoop serie TKES 10
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Product Manual | Download (PDF) |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De SKF Endoscoop TKES 10-serie is een compact, handzaam instrument waarmee de gebruiker toepassingen in beperkte ruimtes kan bekijken die normaal niet met het blote oog toegankelijk zijn. De TKES 10-serie wordt geleverd met een stevige draagkoffer en bestaat uit een instrument, een slang, een elektriciteitsnetadapter en een zijzichtadapter. De display, met een 3,5” breedbeeld TFT LCD-scherm, biedt de mogelijkheid om foto’s en videobeelden te bekijken, op te slaan en terug te kijken. Ook kunnen de beelden op een televisiescherm worden weergegeven of opgeslagen en worden overgezet naar een PC om ze op een later tijdstip te bekijken. Het instrument wordt gevoed door een oplaadbare Li-ion-batterij en een universele lader is bij de levering inbegrepen. Voor gemakkelijker gebruik van het instrument heeft het 3 krachtige magneten aan de achterzijde, waarmee het instrument aan hiervoor geschikte oppervlakken kan worden gehecht. De TKES 10-serie is verkrijgbaar met drie verschillende soorten slangen met een lengte van 1 meter. Alle slangen zijn voorzien van krachtige, instelbare LED-verlichting.
SKF
Endoscoop met flexibele slang TKES 10F
ERIKS Artikelnr: 12308575
Catalogusartikelnr 1: TKES 10F |
Prijs (Per stuk):
€ 1.168,35
|
||
SKF
Endoscoop met halfstarre slang TKES 10S
ERIKS Artikelnr: 12553377
Catalogusartikelnr 1: TKES 10S |
Prijs (Per stuk):
€ 1.168,35
|
||
SKF
Endoscoop met slang met scharnierend uiteinde TKES 10A
ERIKS Artikelnr: 12553374
Catalogusartikelnr 1: TKES 10A |
Prijs (Per stuk):
€ 1.637,55
|