SKF Hydraulische lagertrekkerset type TMHP 10E
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | ENG (PDF) |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Eenvoudige lagerdemontage tot 100 kN.
Een veelzijdige trekkerset met drie verschillende armlengtes voor tal van toepassingen:
Arm set 1 (3 x TMHP10E-10)
- Effectieve armlengte 110 mm
- Spanwijdte 75–170 mm
- Klauwafmetingen 7 mm
- Effectieve armlengte 160 mm
- Spanwijdte 80–250 mm
- Klauwafmetingen 7 mm
- Effectieve armlengte 200 mm
- Spanwijdte 110–280 mm
- Klauwafmetingen 7 mm