SKF Hydraulische spindel serie TMHS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De geavanceerde hydraulische spindels TMHS 75 en TMHS 100 van SKFwekken een hoge trekkracht op met zeer weinig moeite in vergelijking met de standaard mechanische spindels. Ze zorgen voor een drastische verkorting van de tijd die nodig is om een lager of een ander onderdeel te demonteren.
- Geïntegreerde hydraulische cilinder, pomp en spindel een afzonderlijke pomp is niet nodig
- Veiligheidsklep helpt overbelasting van de spindel en de trekker te voorkomen wanneer overmatige kracht worden uitgeoefend
- Dankzij de lange slaglengte kunnen de meeste demontages in slechts één handeling worden verricht
- Neusstuk met veerbelast centerpunt voor het eenvoudig centreren van de trekker op de as, met minimale beschadiging van de as
- Handhefboom met ergonomische grip; kan 360° draaien
- Verlengstukken inbegrepen
Technische informatie
SKF
Hydraulische spindel 100 kN TMHS 100
ERIKS Artikelnr: 23770599
Catalogusartikelnr 1: TMHS 100 |
Prijs (Per stuk):
€ 551,95
|
||
SKF
Hydraulische spindel 75 kN TMHS 75
ERIKS Artikelnr: 23770601
Catalogusartikelnr 1: TMHS 75 |
Prijs (Per stuk):
€ 441,55
|