SKF Inductieverhitter Serie: TIH 030 M
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
- Kleine inductieverwarmer met een verwarmings capaciteit voor lagers tot 40 kg.
- Compact lichtgewicht: niet meer dan 21 kg, dus gemakkelijk te dragen.
- Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 28 kg.
- Standaard geleverd met drie jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 20 mm en een gewicht tot 40 kg.
- Standaard verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 100–110V/50–60 Hz.
SKF
Kleine inductieverwarmer 2.0kVA 110V/50-60Hz TIH 030M/110V
ERIKS Artikelnr: 24007366
Catalogusartikelnr 1: TIH 030M/110V |
Prijs (Per stuk):
€ 2.649,55
|
||
SKF
Kleine inductieverwarmer 2.0kVA 230V/50-60Hz TIH 030M/230V
ERIKS Artikelnr: 23770310
Catalogusartikelnr 1: TIH 030M/230V |
Prijs (Per stuk):
€ 2.649,55
|