SKF Inductieverhitter Serie: TIH 100 M
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
- Middelgrote inductieverwarmer met een verwarmingscapaciteit voor lagers tot 120 kg.
- Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 97 kg.
- Standaard geleverd met drie jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 20 mm en een gewicht tot 120 kg.
- Zwenkarm voor grote jukken.
- Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400–460 V/50–60 Hz.
SKF
Middelgrote inductieverwarmer 3.6kVA, 230V/50-60Hz TIH 100M/230V
ERIKS Artikelnr: 23770331
Catalogusartikelnr 1: TIH 100M/230V |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Middelgrote inductieverwarmer 4,0–4,6 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH 100M/MV
ERIKS Artikelnr: 23770332
Catalogusartikelnr 1: TIH 100M/MV |
Log in om prijzen te zien |