SKF Inductieverhitter Serie: TIH 220 M
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
Grote inductieverwarmer met een verwarmingscapaciteit voor lagers tot 300 kg.
Eigenschappen:
- Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 220 kg.
- Standaard geleverd met twee jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 60 mm en een gewicht tot 300 kg.
- Zwenkarm voor grote jukken.
- Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400–460 V/50–60 Hz.
SKF
Grote inductieverwarmer 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/LV
ERIKS Artikelnr: 24007401
Catalogusartikelnr 1: TIH 220M/LV |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Grote inductieverwarmer 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/MV
ERIKS Artikelnr: 23770338
Catalogusartikelnr 1: TIH 220M/MV |
Log in om prijzen te zien |