SKF Riemuitlijntoestel serie TKBA 10 en 20
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Product Manual | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De TKBA 10 en TKBA 20 maken uitlijning van riemschijven en tandwielen op de zijkant mogelijk. Het apparaat hecht zich magnetisch aan de binnenzijde of buitenzijde van bijna iedere riemschijf of tandwiel
en bevat geen kleine onderdelen of doelen die kunnen kwijtraken. De zender projecteert een laserlijn naar de op de tegenoverliggende riemschijf gemonteerde reflector. Een referentielijn op de reflector geeft direct de offset en de verticale hoekscheefstelling aan. De op de zender weergegeven gereflecteerde laserlijn toont de horizontale hoekscheefstelling van alle drie.
- Krachtige magneten maken snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk
- Vergemakkelijkt gelijktijdige afstelling van spanning en uitlijning
- Kan worden gebruikt voor bijna alle machines die gebruikmaken van V-riemen, tandriemen, geribde riemen en de meeste andere riemen en kettingwielen
- TKBA 10 maakt gebruik van een rode laserstraal en kan worden gebruikt voor afstanden tot 3 m
- TKBA 20 maakt gebruik van een zeer goed zichtbare groene laserstraal en kan worden toegepast voor afstanden tot 6 m. Deze kan zelfs buiten als de zon schijnt worden gebruikt
- Stevige aluminium behuizingen houden het geheel stabiel en nauwkeurig tijdens het uitlijnproces
SKF
Laser riemuitlijntoestel TKBA 10
ERIKS Artikelnr: 13145158
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
SKF
Laser riemuitlijntoestel TKBA 20
ERIKS Artikelnr: 13378556
|
Log in om prijzen te zien |