SKF Riemuitlijntoestel serie TKBA 40
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Manual | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De TKBA 40 lijnt V-riemschijven in de groeven uit. Met behulp van V–geleiders en krachtige magneten kan de TKBA 40 in de groeven van de riemschijf worden geplaatst. Met slechts twee onderdelen, een
laserzender en een ontvanger, is het riemuitlijnapparaat eenvoudig en snel te bevestigen. Het driedimensionale doelgebied op de ontvanger zorgt voor een gemakkelijke detectie van scheefstelling evenals de aard
daarvan; ongeacht of deze horizontaal, verticaal, parallel of een combinatie van alle drie is.
- Krachtige magneten maken snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk
- Het driedimensionale doelgebied vereenvoudigt het uitlijnproces
- Vergemakkelijkt gelijktijdige afstelling van spanning en uitlijning
- V-geleiders vergemakkelijken de uitlijning van uiteenlopende types V-riemschijven
- Lijnt de groeven van een V-riemschijf uit in plaats van de zijkant, wat optimale uitlijning van riemschijven van ongelijke breedte of met ongelijke vlakken mogelijk maakt
- Een maximummeetbereik van 6 m maakt het apparaat voor uiteenlopende toepassingen geschikt
- Een speciale zijadapter voor uitlijning van riemschijven met meerdere ribben en tandriemschijven alsook kettingwielen is als accessoire verkrijgbaar
SKF
Laser riemuitlijntoestel TKBA 40
ERIKS Artikelnr: 12572611
Catalogusartikelnr 1: TKBA 40 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.753,47
|
||
SKF
Set V-geleiders TKBA G2
ERIKS Artikelnr: 13501530
|
Prijs (Per stuk):
€ 125,07
|