ProductPage

SKF Lagerhuis staand model Serie: SAF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De staande lagerhuizen uit de serie SAF zijn de meest gebruikte lagerhuizen uit het assortiment van SKF voor assen met inch-afmetingen. Door hun veelzijdigheid hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee of vier gegoten bevestigingsboutgaten. SAF lagerhuizen zijn afhankelijk van de serie verkrijgbaar in twee uitvoeringen. SAF-lagerhuizen in de series 2(00) en 5(00) volgen het M5-ontwerp, terwijl de lagerhuizen in de series 3(00) en6 (00) het A-ontwerp volgen.

De SAF staande lagerhuizen zijn geschikt voor tweerijige zich instellende kogellagers, tonlagers en CARB®- lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar van gietstaal (SAFS) en van nodulair gietijzer (SAFD).

Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Lagerhuis staand model SAF 517 SKF Lagerhuis staand model SAF 517 ERIKS Artikelnr: 23769510

Catalogusartikelnr 1: SAF 517

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 518 SKF Lagerhuis staand model SAF 518 ERIKS Artikelnr: 13362633
 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 22518 SKF Lagerhuis staand model SAF 22518 ERIKS Artikelnr: 13330334
 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 1615 SKF Lagerhuis staand model SAF 1615 ERIKS Artikelnr: 14046994
 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 538 SKF Lagerhuis staand model SAF 538 ERIKS Artikelnr: 12451793

Catalogusartikelnr 1: SAF 538

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 226 SKF Lagerhuis staand model SAF 226 ERIKS Artikelnr: 13385434
 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SAF 528 SKF Lagerhuis staand model SAF 528 ERIKS Artikelnr: 23769511
 
Log in om prijzen te zien
Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)