ProductPage

SKF Lagerhuis staand model Serie: FSAF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De staande lagerhuizen uit de serie SAF zijn de meest gebruikte lagerhuizen uit het assortiment van SKF voor assen met inch-afmetingen. Door hun veelzijdigheid hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee of vier gegoten bevestigingsboutgaten. SAF lagerhuizen zijn afhankelijk van de serie verkrijgbaar in twee uitvoeringen. SAF-lagerhuizen in de series 2(00) en 5(00) volgen het M5-ontwerp, terwijl de lagerhuizen in de series 3(00) en6 (00) het A-ontwerp volgen.

De SAF staande lagerhuizen zijn geschikt voor tweerijige zich instellende kogellagers, tonlagers en CARB®- lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar van gietstaal (SAFS) en van nodulair gietijzer (SAFD).

Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Lagerhuis staand model FSAF 517 SKF Lagerhuis staand model FSAF 517 ERIKS Artikelnr: 13249070
 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model FSAF 218 SKF Lagerhuis staand model FSAF 218 ERIKS Artikelnr: 12053667

Catalogusartikelnr 1: FSAF 218

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model FSAF 520 SKF Lagerhuis staand model FSAF 520 ERIKS Artikelnr: 23764799

Catalogusartikelnr 1: FSAF 520

 
Log in om prijzen te zien
Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)