ProductPage

SKF Lagerhuis staand model Serie: SONL

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

SONL staande lagerhuizen voor oliebadsmering zijn ontworpen voor lagers die met hoge toerentallen en bij hoge bedrijfstemperaturen werken.

Ze hebben een sterk, stijf ontwerp en worden gekenmerkt door een aantal ingebouwde functies die de effecten van het smeermiddel maximaliseren en de levensduur van de lagers verlengen. SONL-lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

SONL-lagerhuizen kunnen worden gebruikt met zelfinstellende kogellagers uit de 22-serie, tonlagers uit de 222-serie en CARB-lagers uit de C 22-serie met een cilindrische of conische boring, variërend van asmaat 75 mm tot 240 mm.

Standaard zijn de SONL-lagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer.

Voorraadartikel
Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Lagerhuis staand model SONL 217-517 SKF Lagerhuis staand model SONL 217-517 ERIKS Artikelnr: 23769890

Catalogusartikelnr 1: SONL 217-517

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 218-518 SKF Lagerhuis staand model SONL 218-518 ERIKS Artikelnr: 23769891

Catalogusartikelnr 1: SONL 218-518

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 220-520 SKF Lagerhuis staand model SONL 220-520 ERIKS Artikelnr: 23769892

Catalogusartikelnr 1: SONL 220-520

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 222-522 SKF Lagerhuis staand model SONL 222-522 ERIKS Artikelnr: 23769893

Catalogusartikelnr 1: SONL 222-522

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 224-524 SKF Lagerhuis staand model SONL 224-524 ERIKS Artikelnr: 23769894

Catalogusartikelnr 1: SONL 224-524

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 226-526 SKF Lagerhuis staand model SONL 226-526 ERIKS Artikelnr: 23769895

Catalogusartikelnr 1: SONL 226-526

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 228-528 SKF Lagerhuis staand model SONL 228-528 ERIKS Artikelnr: 23769896

Catalogusartikelnr 1: SONL 228-528

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 230-530 SKF Lagerhuis staand model SONL 230-530 ERIKS Artikelnr: 24004496

Catalogusartikelnr 1: SONL 230-530

 
Log in om prijzen te zien
Lagerhuis staand model SONL 232-532 SKF Lagerhuis staand model SONL 232-532 ERIKS Artikelnr: 24004497

Catalogusartikelnr 1: SONL 232-532

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Buitenmaat lager (mm)
Bouwvorm: Staand
Materiaal huis: Grijs gietijzer
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)