SKF Afsluitdoppen en labels serie TLAC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Samen met de SKF Lubrication Planner software vormen de afsluitdoppen en de labels voor smeernippels een totaaloplossing voor de bescherming van de smeerpunten tegen vervuiling van buitenaf. Tegelijk zorgen ze voor een duidelijke aanduiding van deze smeerpunten.
- Afmetingen label: 45 x 21 mm.
- Elk afdrukbare stickerblad bevat 48 stickers
- De afsluitdoppen worden geleverd in vijf verschillende kleuren in doosjes van 50 stuks + 2 afdrukbare stickerbladen
- Materiaal LLDP+ 25% EVA.
- Temperatuurbereik: –20 tot +80 °C.
- Geschikt voor de volgende smeernippels: G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 en smeernippelkop.
SKF
Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50
ERIKS Artikelnr: 12115042
Catalogusartikelnr 1: TLAC 50/Z |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50
ERIKS Artikelnr: 12115038
Catalogusartikelnr 1: TLAC 50/B |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50
ERIKS Artikelnr: 12115039
Catalogusartikelnr 1: TLAC 50/G |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50
ERIKS Artikelnr: 12115040
Catalogusartikelnr 1: TLAC 50/R |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50
ERIKS Artikelnr: 12115041
Catalogusartikelnr 1: TLAC 50/Y |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Afdrukbare stickerbladen 10 stuks TLAT 10
ERIKS Artikelnr: 12176673
Catalogusartikelnr 1: TLAT 10 |
Log in om prijzen te zien |