SKF Automatische single-point smeerunit serie LAGE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De LAGE serie is de perfecte keuze wanneer je op zoek bent naar een eenvoudig en betrouwbaar smeersysteem dat moet kunnen werken bij variabele temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren. De LAGE units worden elektromechanisch aangedreven en vormen de ideale aanvulling op de uitgebreide range van automatische smeersystemen.
Eigenschappen:
- Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
- Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
- Transparant reservoir voor visuele inspectie.
- Rood-groene LED’s voor het aanduiden van de elektromechanische toestand.
SKF
Navulset 125ml vetpatroon met LGWA 2 inclusief batterij LGWA 2/ EML125
ERIKS Artikelnr: 23766650
Catalogusartikelnr 1: LGWA 2/SD 125 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,39
Verpakking per 10 stuk
|