SKF Batterij aangedreven vetspuit type TLGB 20
Het vetpistool TLGB 20 heeft een ingebouwde vetmeter die voorkomt dat u te veel of te weinig vet doseert. Dit unieke stuk gereedschap heeft een duurzaam, ergonomisch ontwerp. Dankzij de driepootsteun is
het gemakkelijk en prettig in gebruik. De 20 volt lithiumaccu gaat extra lang mee. De TLGB 20 is geschikt voor allerlei handmatige smeertaken, bijvoorbeeld voor het smeren van lagers en
machines in een productieomgeving of industriële omgeving, of voor het smeren van landbouwen bouwvoertuigen.
- De geïntegreerde vetmeter verzekert een goede smering
- Vet debiet: max 160 ml/min bij een werkdruk van 700 bar
- Display geeft de laadstatus van de lithiumaccu aan
- Driepoot steun houdt het vetpistool rechtop zodat het gemakkelijk te hanteren is
- De ingebouwde LED lamp verlicht het werkgebied om smeerfittingen in slechte verlichte omgevingen te lokaliseren
- Twee vettoevoeren. In te stellen op hoge of lage vettoevoer, afhankelijk van de toepassing
- 20 V lithium-ion accu doseert maximaal 15 vetcartridges met één keer opladen en behoudt stabiel uitgangsvermogen
- Vulnippel ondersteunt schoon en gemakkelijk vullen uit een vat met behulp van een vulpomp
- De ventilatieklep elimineert lucht binnen de vetspuit om het opstarten te vergemakkelijken
- Veerbeschermingen zorgen voor behoud van de flexibele slang door knikken te voorkomen
- Lichtgewicht met optimale balans voor groter gebruiksgemak
- De vetspuit wordt geleverd in een stevige draagkoffer met een hogedrukslang van 900 mm, oplaadbare 20 volt batterij en een 90 minuten-oplader.
SKF
20V Lithium-ion-accu TLGB 20-2
ERIKS Artikelnr: 12955231
|
Prijs (Per stuk):
€ 91,95
|
||
SKF
Batterij aangedreven vetspuit TLGB 20
ERIKS Artikelnr: 12768624
Catalogusartikelnr 1: TLGB 20 |
Prijs (Per stuk):
€ 441,55
|
||
SKF
Batterij aangedreven vetspuit TLGB 20/110V
ERIKS Artikelnr: 13549784
|
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Vetpatroon houder TLGB 20-4
ERIKS Artikelnr: 13230624
|
Prijs (Per stuk):
€ 82,75
|
||
SKF
Hogedrukslang 900mm TLGB 20-3
ERIKS Artikelnr: 12985481
|
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Schouderriem TLGB 20-1
ERIKS Artikelnr: 13636900
|
Log in om prijzen te zien |