SKF Olie-niveauregelaar serie LAHD
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De LAHD 500 en LAHD 1000 Oil Levellers zijn ontworpen om tijdens bedrijf automatisch de verdampte en weggelekte olie aan te vullen. Zo blijft het olieniveau steeds op het juiste peil binnen de lagerhuizen, de tandwielkast, het carter of andere toepassingen met oliebad. De LAHD serie zorgt voor optimale prestaties en een langere levensduur van de machine. Daarnaast maken de levellers het ook gemakkelijker om het olieniveau visueel te controleren.
- Steeds een geoptimaliseerd olieniveau
- Langer interval tussen twee controles
- Eenvoudige visuele inspectie
- Compensatie van verliezen door verdamping
- Met olie gesmeerde lagerhuizen
- Tandwielkasten
- Carters
SKF
Oil leveller 1000 ml LAHD 1000
ERIKS Artikelnr: 23766552
Catalogusartikelnr 1: LAHD 1000 |
Prijs (Per stuk):
€ 316,43
|
||
SKF
Oil leveller 500 ml LAHD 500
ERIKS Artikelnr: 23766553
Catalogusartikelnr 1: LAHD 500 |
Prijs (Per stuk):
€ 277,79
|