ProductPage

ROLLWAY Tweerijig tonlager Cilindrische boring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Binnendiameter (mm): 50
Buitendiameter (mm): 110
Breedte (mm): 40
Boring: Cilindrische boring
Lagerspeling: C3
Kooi: Messing
Met afdichting: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 GMEX C3 W33 ROLLWAY Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 GMEX C3 W33 ERIKS Artikelnr: 12517449
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,91
Binnendiameter (mm): 50
Buitendiameter (mm): 110
Breedte (mm): 40
Boring: Cilindrische boring
Lagerspeling: C3
Kooi: Messing
Met afdichting: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)