MARKAL Nauwkeurige oppervlaktetemperatuur indicatorstick
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De stift smelt wanneer de precieze temperatuur bereikt is.
Gaat lang mee, want is 33% groter dan vergelijkbare producten van andere fabrikanten.
Een nauwkeurigheid van +/- 1% van de nominale temperaturen in Fahrenheit en +/- 3% van de nominale temperaturen in Celsius; er is geen sensor kalibratie nodig.
Ideaal voor: voorverwarming, warmtebehandeling na het lassen, tussenlaag temperatuurbewaking, spanning ontlasting- en hardingprocedures
Beschermhouder, clip en stelring beschermen tegen afbreken en zorgen voor een beter houvast.
Voor corrosiearme (chloride- en halogeenarme) toepassingen zie Thermomelt – corrosiearme temperatuurniveaus.
Voldoet aan de lascodes: AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code deel I, III en VII, NIST-volgbaar.
OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer.
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Lassen.
Scheepsbouw en reparatie.
Bruggenbouw.
Metaalproductie.
Gieterijen en smederijen.
Spoorwegindustrie.
Staalfabrieken en staalhandel.