UNION SG 3-H ongelegeerde mig draad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
MIG-massieve draad voor het lassen van ongelegeerde en laag gelegeerde staalsoorten met CO2 en gasmengsel. Lage spetters overdracht op de korte en sproeilichtboogbereik bereik. Voor alle doeleinden bruikbaar draad elektrode met grote toepassingsbereik.
UNION
Niet gelegeerde Mig-draad UNION SG 3-H 0,8mm
ERIKS Artikelnr: 12585282
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
UNION
UNION SG 3-H 1,20mm (ROL15KG) ongelegeerde mig draad
ERIKS Artikelnr: 12752419
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|