NEDERMAN Standaard afzuigarm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De Nederman Standard afzuigarm is speciaal ontworpen voor het afzuigen van rook, dampen en niet-explosief stof, met middelgrote luchtdebieten aan gematigde temperaturen. Tot de typische locaties behoren laslokalen
en werkplaatsen voor uiteenlopende lichte productieprocessen. Deze werkzaamheden omvatten o.a. lassen, slijpen en andere industriële procedés waarvoor een gemakkelijk te positioneren afzuigarm vereist is. De arm is verkrijgbaar in 2 lengtes, 2 en 3 m, en is uitgerust met een efficiënte afzuigkap.
• De arm is beweegbaar in alle richtingen en gemakkelijk positioneerbaar.
• Ontworpen met ingebouwde muurbeugel/bocht van 90°.
• Draait over 180°.
• De arm kan uitgerust worden met een regelklep in de draaikoppeling (toebehoren).
• De afzuigkap kan in alle richtingen worden geplaatst.
NEDERMAN
Standaard afzuigarm lengte 2m
ERIKS Artikelnr: 23337691
Catalogusartikelnr 1: 10500238 |
Prijs (Per stuk):
€ 565,00
|
||
NEDERMAN
Standaard afzuigarm lengte 3m
ERIKS Artikelnr: 23337693
Catalogusartikelnr 1: 10500338 |
Prijs (Per stuk):
€ 680,00
|