SIEVERT Dakbrander compleet titanium
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Als men lange dagen in extreme omstandigheden moet werken, heeft men
gereedschap nodig dat helpt om vermoeidheid te vermijden.
De Sievert titanium branders zijn de lichtste en meest ergonomische die we ooit gemaakt hebben.
Het gewicht, in vergelijking met de traditionele koperen brander, is met 60% verminderd!
Het spreek voor zich dat dit de belasting op het lichaam drastisch zal verminderen
als men uren-, dagen- en maandenlang met een brander moet werken.
SIEVERT
Dakbrander lengte 350, diameter 50mm titanium
ERIKS Artikelnr: 23684677
Catalogusartikelnr 1: 356101 |
Prijs (Per stuk):
€ 106,34
|
||
SIEVERT
Dakbrander lengte 750, diameter 50mm titanium
ERIKS Artikelnr: 23684678
Catalogusartikelnr 1: 356201 |
Prijs (Per stuk):
€ 124,05
|
||
SIEVERT
Dakbrander lengte 500, diameter 60mm titanium
ERIKS Artikelnr: 23684676
Catalogusartikelnr 1: 356001 |
Prijs (Per stuk):
€ 113,33
|