SIEVERT Gasslang met aan twee zijde een aansluiting
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Sievert hogedrukgasslangen zijn voorzien van een EN 559 keuring. Sievert gasslangen zijn extra
koudebestendig en tot -30ºC bruikbaar. De Sievert gasslangen zijn gemaakt van een binnenmantel van
zwart gasbestendig rubber met daaromheen een geweven beschermingslaag tegen de gasdruk en aan
de buitenkant een oranje laag welke de gasslang beschermt tegen beschadigingen van buitenuit en
door het zonlicht.
Sievert gasslangen zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 5 - 6,3 en 8 mm op een rol van 50, 20 of
10 meter of als kant en klare fabrieksgeteste slangensets met aansluitingen.
SIEVERT
Gasslang inwendig Ø, 6,3 mm. Met EN 559 keur 3/8”L vast / 3/8”L vast lengte 10m
ERIKS Artikelnr: 23684750
Catalogusartikelnr 1: 770038 |
Prijs (Per stuk):
€ 49,82
|
||
SIEVERT
Gasslang inwendig Ø, 6,3 mm. Met EN 559 keur 3/8”L vast / 3/8”L vast lengte 10m
ERIKS Artikelnr: 12228943
Catalogusartikelnr 1: 770038 |
Prijs (Per stuk):
€ 46,83
|
||
SIEVERT
Gasslang inwendig Ø, 6,3 mm. Met EN 559 keur 3/8”L vast / 3/8”L vast lengte 5m
ERIKS Artikelnr: 12132939
Catalogusartikelnr 1: 770037 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,79
|