ProductPage

SIEVERT Reduceerventiel met vaste druk en slangbreukbeveiliging Shell aansluiitng 2 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Waarom een reduceerventiel gebruiken?
De branders Pro86/88, zoals de cycloonbranders en de
meeste Sievert Promatic branders hebben een constante
druk van 2 bar nodig om optimaal te branden. Andere
branders kunnen ook branden op een hogere druk maar
het blijft een voordeel om de druk te reduceren van de gasfles.
Het voordeel is dat de druk gelijk blijft bij een warme
zomerdag of een koude winterdag. Het diagram laat zien
dat gasdruk verandert door temperatuur. Als de gas afgifte
groot is zal de gasfles koeler worden en de druk hierdoor
dalen.
Waarom een slangbreukventiel gebruiken?
Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij een
breuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van het
gas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventiel
wordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.
De slangaansluiting is draaibaar welke knopen in
de slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaar
met verschillende aansluitingen (3054 serie) Of
geïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillende
aansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).

Voorraadartikel
Model: Drukreduceerventiel
Aansluiting: Shell
Druk (bar): 2
Max. capaciteit (kg/h): 4
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Reduceerventiel met vaste druk en slangbreuk beveiliging Shell aansluiting 2 bar SIEVERT Reduceerventiel met vaste druk en slangbreuk beveiliging Shell aansluiting 2 bar ERIKS Artikelnr: 23684616

Catalogusartikelnr 1: 309229 + 709180

 
Prijs (Per stuk):
€ 108,89
Reduceerventiel met vaste druk en slangbreuk beveiliging Shell aansluiting 2 bar SIEVERT Reduceerventiel met vaste druk en slangbreuk beveiliging Shell aansluiting 2 bar ERIKS Artikelnr: 23684617

Catalogusartikelnr 1: 309229

 
Prijs (Per stuk):
€ 93,40
Voorraadartikel
Model: Drukreduceerventiel
Aansluiting: Shell
Druk (bar): 2
Max. capaciteit (kg/h): 4
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)