ProductPage

SIEVERT Slangbreukventiel met 3/8" aansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Waarom een slangbreukventiel gebruiken?
Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij een
breuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van het
gas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventiel
wordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.
De slangaansluiting is draaibaar welke knopen in
de slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaar
met verschillende aansluitingen (3054 serie) Of
geïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillende
aansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).

Slangbreukbeveiliging: 1
Model: Slangbreukventiel
Aansluiting: 3/8"
Druk (bar): 1,5-4
Max. capaciteit (kg/h)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slangbreukventiel met 3/8" aansluiting LP SIEVERT Slangbreukventiel met 3/8" aansluiting LP ERIKS Artikelnr: 23684601

Catalogusartikelnr 1: 305406

 
Prijs (Per stuk):
€ 43,64
Slangbreukventiel met 3/8" aansluiting HP SIEVERT Slangbreukventiel met 3/8" aansluiting HP ERIKS Artikelnr: 23684600

Catalogusartikelnr 1: 305402

 
Prijs (Per stuk):
€ 43,64
Slangbreukbeveiliging: 1
Model: Slangbreukventiel
Aansluiting: 3/8"
Druk (bar): 1,5-4
Max. capaciteit (kg/h)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)