ProductPage

SIEVERT Slangbreukventiel met POL aansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Waarom een slangbreukventiel gebruiken?
Een slangbreukventiel vergroot de veiligheid door bij een
breuk in de slang of een ander gaslek de toevoer van het
gas af te sluiten. Het gebruik van een slangbreukventiel
wordt speciaal aanbevolen bij gebruik van langere gasslangen.
De slangaansluiting is draaibaar welke knopen in
de slang voorkomt. Sievert slangbreukventielen zijn los verkrijgbaar
met verschillende aansluitingen (3054 serie) Of
geïntegreerd in de reduceer-ventielen met verschillende
aansluitingen (3063, 3092 en 3093 serie).

Slangbreukbeveiliging: 1
Model: Slangbreukventiel
Aansluiting: POL
Druk (bar)
Max. capaciteit (kg/h)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slangbreukventiel met POL aansluiting  (1,5-4 bar) SIEVERT Slangbreukventiel met POL aansluiting (1,5-4 bar) ERIKS Artikelnr: 23684599

Catalogusartikelnr 1: 305401

 
Prijs (Per stuk):
€ 43,64
Slangbreukventiel met POL aansluiting / 5-8 mm (7 bar) SIEVERT Slangbreukventiel met POL aansluiting / 5-8 mm (7 bar) ERIKS Artikelnr: 11916270

Catalogusartikelnr 1: 645000

 
Prijs (Per stuk):
€ 46,81
Slangbreukbeveiliging: 1
Model: Slangbreukventiel
Aansluiting: POL
Druk (bar)
Max. capaciteit (kg/h)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)