WELLER Digitale voeding WD1M
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Digitale voeding 160 W, 230 V, voor microsoldeerbout WMRP en micropincet WMRT.
Soldeerwerktuigen afzonderlijk te besturen. Snelle regulatie voor de microbout WMRP en het micropincet WMRT.
Temperatuur : 50°C - 450°C. LCD uitlezing met hoog contrast.
3 sneltoetsen voor zelfprogrammeerbare vooringestelde temperaturen.
Speciaal menu voor persoonlijke specifieke kalibrering, Set-Back, Lock en afstandsbediening voor de ISO toepassingen.
Automatische werktuigherkenning.
Veiligheidsklasse 1 (voeding), -klasse 2 (soldeerbout).
Equipotentiële verbinding (voor de stift).
Afmetingen: 134 x 108 x 147 mm (L x P x H)
Antistatisch