FACOM Gassoldeerbout set type 1075.H
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Temperatuur van de tip: 250°C - 550° C
Toorts: 1100° C
Maximale temperatuur: 1300° C
Piëzo ontsteking
Brandstof capaciteit: 10 ml
Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
Opwarmtijd: 40 sec
Vermogen: 24 Watt
Lengte afmetingen:
met dop: 198 mm
met tip: 189 mm
met warmte blazer: 181 mm
Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
4 soldeerpunten: 1075.HS
1 soldeerhouder: 1075.HD.
Gewicht (gevuld): 0,073 kg
FACOM
Gassoldeerbout set 1075.H
ERIKS Artikelnr: 13203760
Catalogusartikelnr 1: 1075.H |
Prijs (Per stuk):
€ 103,00
|
||
FACOM
Soldeerpunten voor Facom 1075.hs (3 st.)
ERIKS Artikelnr: 13210088
Catalogusartikelnr 1: 1075.HS |
Prijs (Per stuk):
€ 57,35
|