ProductPage

ERSA Hamer soldeerbout type HZ

Uitvoering:Met een aan de schacht vernikkelde, beitelvormige stift, om schaling in de buurt van het verwarmingselement te voorkomen.

Toepassing: In het bijzonder geschikt voor soldeerwerkzaamheden aan collectoren en kopren stave en ook voor bewerking van blik, installatiewerkzaamheden, werkzaamheden aan carosserieën en glas-in-lood leiverglasungen geeignet.

Nom. vermogen (W)
Spanning (V): 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C)
Verwarmingstijd (s)
Gewicht (g)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hamersoldeerbout Nr .200MZ 200 W ERSA Hamersoldeerbout Nr .200MZ 200 W ERIKS Artikelnr: 23429475

Catalogusartikelnr 1: 91400200

 
Log in om prijzen te zien
Hamersoldeerbout 300W-230V - 0300MZ ERSA Hamersoldeerbout 300W-230V - 0300MZ ERIKS Artikelnr: 23429476

Catalogusartikelnr 1: 91400300

 
Log in om prijzen te zien
Soldeerbout 550 watt ERSA 0550MZ ERSA Soldeerbout 550 watt ERSA 0550MZ ERIKS Artikelnr: 23429477

Catalogusartikelnr 1: 91400550

 
Log in om prijzen te zien
Nom. vermogen (W)
Spanning (V): 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C)
Verwarmingstijd (s)
Gewicht (g)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)