WELLER Soldeerbout Pyropen Piezo
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Soldeerbout op gas, bijzonder geschikt voor buitenwerken.
Manuele aansteking
Equivalent met 20 - 80 Watt elektrische soldeerbout
Een laadbeurt duurt ~ 2 uur / capaciteit 28 ml
Soldeertemperatuurbereik tussen 350°C en 500°C ; warmelucht: ~ 650°C
Bevat:
Soldeerbout
Metalen doos
Soldeerstift 3 mm (70-01-02)
Gasvulling RB-TS 75ml
Accessoires
Warme-lucht-buis ø 4,9 mm