GF T-stuk met zij-uitgang gegalvaniseerd Fig. 223 met 4x binnendraad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).
Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C
Maximale testdruk:1,5 x werkdruk
Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).
Toepassingsgebieden:
Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
GF
T-stuk met zij-uitgang gegalvaniseerd fig. 223 4x binnendraad 1"
ERIKS Artikelnr: 23819118
|
Prijs (Per stuk):
€ 26,22
|
||
GF
T-stuk met zij-uitgang gegalvaniseerd fig. 223 4x binnendraad 1/2"
ERIKS Artikelnr: 23819116
|
Prijs (Per stuk):
€ 14,43
|
||
GF
T-stuk met zij-uitgang gegalvaniseerd fig. 223 4x binnendraad 3/4"
ERIKS Artikelnr: 23819117
|
Prijs (Per stuk):
€ 18,10
|